- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- co2 ノズルのおすすめ人気ランキング
co2 ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新315件の「co2 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヘン ノズル」、「ネルタックス」、「半自動溶接機 オリフィス」などの商品も取り扱っております。
狭い所の溶接に対応できます
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
350
適合
トーチN
適合電流(A)
350A
RoHS指令(10物質対応)
対応
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Nノズル
電流(A)
500
全長(mm)
88
質量(g/個)
150
適合
トーチN
色
(箱)ブルー
取付外径(Φmm)
25
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
180/200
取付外径(Φmm)
19
適合
N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)
適合機種
CSL-18、20
適合電流(A)
350A
ダイヘン純正部品です。
他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番
306-0284
種別
ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)
全長(mm)
75.5
質量(g)
30
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
19
適合電流(A)
200
主な適合トーチ
WTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
1箱(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
全長(mm)
63
先端内径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端外径(Φmm)
20
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様
Nタイプ
適合
-
トラスコ品番
818-5981
種別
0.6~1.2Φ用
部品名称
トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)
サイズ(mm)
35×115×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
主な適合トーチ
WTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
穴数
8(Φ2.0mm)
ER15用ノズル交換部品、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
ワンタッチの差し込み式で交換が容易です。
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
350
適合
トーチD
全長(mm)
70
適合電流(A)
350A
取付外径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応